Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL W-56 Drum Bung/plug Jakoavain Offset 12 tuumaa pituus | AC3QFK 2VJ22

AMPCO METAL W-56 rumputulppa/tulppa jakoavain offset 12 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC3QFK Malli: W-56Ristiviite: 2VJ22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuputki / pistotulppa
hyödyt3/4 "ja 2" rungot
KahvaOffset
MateriaaliPronssiseos
Kokonaispituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödyteräKokonaispituusHinta
AMPCO METAL W-58-S rumpupultti jakoavain Offset 15 tuumaa pituus | AD7BFD 4DC15 W-58-S22 erilaista tulppaaRumpupumpun avain15 "€143.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL W-56 rumputulppa/tulppa jakoavain offset 12 tuumaa pituus
€75.46 / yksikkö