Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL W-58-S rumpupultti jakoavain Offset 15 tuumaa pituus | AD7BFD 4DC15

AMPCO METAL W-58-S Rummun jakoavaimen offset 15 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD7BFD Malli: W-58-SRistiviite: 4DC15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpupumpun avain
hyödyt22 erilaista tulppaa
KahvaOffset
MateriaaliPronssiseos
Kokonaispituus15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödyteräKokonaispituusHinta
AMPCO METAL W-56 Drum Bung/plug Jakoavain Offset 12 tuumaa pituus | AC3QFK 2VJ22 W-563/4 "ja 2" rungotRumpuputki / pistotulppa12 "€75.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL W-58-S Rummun jakoavaimen offset 15 tuuman pituus
€143.31 / yksikkö