Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL W-3261 tupla-avain Kipinöimätön 1-1/4 x 1-5/16 tuumaa | AF7LYF 21XW25

AMPCO METAL W-3261 kaksoislaatikkoavain, kipinöimätön 1-1/4 x 1-5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7LYF Malli: W-3261Ristiviite: 21XW25
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
€214.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDouble Box End -avain
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pään koko1-1/4" x 1-5/16"
MateriaaliNikkeli-alumiinipronssi
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus19.25 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1-1/4 x 1-5/16"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8204110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusKokoHinta
AMPCO METAL W-3250 tupla-avain 1-1/16 x 1-1/4 tuumaa | AD6MGH 46C039 W-3250Nikkeli-alumiinipronssi19.25 "1-1/16 x 1-1/4"€240.07
AMPCO METAL W-3220 tupla-avain 7/8 x 1-1/16 tuumaa | AD6MGP 46C045 W-3220Nikkeli-alumiinipronssi15.125 "7/8 x 1-1/16"€179.77
AMPCO METAL W-3190 tuplalaatikkopäätyavain 13/16 x 7/8 tuumaa | AD6MGV 46C050 W-3190Nikkeli-alumiinipronssi12.25 "13/16 X 7/8 "€129.29
AMPCO METAL W-3270 tupla-avain 1-1/4 x 1-7/16 tuumaa | AD6MGW 46C051 W-3270Nikkeli-alumiinipronssi19.25 "1-1/4 x 1-7/16"€254.28
AMPCO METAL W-3160 tupla-avain 5/8 x 3/4 tuumaa | AD6MHB 46C056 W-3160Nikkeli-alumiinipronssi10.75 "5/8 x 3/4 "€103.85
AMPCO METAL W-3210 tupla-avain, 7/8 x 1 tuumaa | AD6MHC 46C057 W-3210Nikkeli-alumiinipronssi14.75 "7/8 x 1 "€165.73
AMPCO METAL W-3110 tupla-avain, 3/8 x 7/16 tuumaa | AD6MHT 46C071 W-3110Nikkeli-alumiinipronssi7.75 "3/8 x 7/16 "€74.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL W-3261 kaksoislaatikkoavain, kipinöimätön 1-1/4 x 1-5/16 tuumaa
€214.17 / yksikkö