Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL W-3110 tupla-avain, 3/8 x 7/16 tuumaa | AD6MHT 46C071

AMPCO METAL W-3110 kaksoislaatikkopäätyavain 3/8 x 7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6MHT Malli: W-3110Ristiviite: 46C071

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDouble Box End -avain
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pään koko3 / 8 "x 7 / 16"
MateriaaliNikkeli-alumiinipronssi
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus7.75 "
SAE tai metrinenSAE
Koko3/8 x 7/16 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusKokoHinta
AMPCO METAL W-3250 tupla-avain 1-1/16 x 1-1/4 tuumaa | AD6MGH 46C039 W-3250Nikkeli-alumiinipronssi19.25 "1-1/16 x 1-1/4"€235.25
AMPCO METAL W-3220 tupla-avain 7/8 x 1-1/16 tuumaa | AD6MGP 46C045 W-3220Nikkeli-alumiinipronssi15.125 "7/8 x 1-1/16"€174.31
AMPCO METAL W-3190 tuplalaatikkopäätyavain 13/16 x 7/8 tuumaa | AD6MGV 46C050 W-3190Nikkeli-alumiinipronssi12.25 "13/16 X 7/8 "€143.50
AMPCO METAL W-3270 tupla-avain 1-1/4 x 1-7/16 tuumaa | AD6MGW 46C051 W-3270Nikkeli-alumiinipronssi19.25 "1-1/4 x 1-7/16"€256.10
AMPCO METAL W-3160 tupla-avain 5/8 x 3/4 tuumaa | AD6MHB 46C056 W-3160Nikkeli-alumiinipronssi10.75 "5/8 x 3/4 "€98.73
AMPCO METAL W-3210 tupla-avain, 7/8 x 1 tuumaa | AD6MHC 46C057 W-3210Nikkeli-alumiinipronssi14.75 "7/8 x 1 "€165.40
AMPCO METAL W-3140 tupla-avain, 1/2 x 19/32 tuumaa | AD6MJU 46C095 W-3140Nikkeli-alumiinipronssi9.5 "1/2 x 19/32 "€72.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL W-3110 kaksoislaatikkopäätyavain 3/8 x 7/16 tuumaa
€71.10 / yksikkö