Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL W-257 saranoitu kahva hylsyavain 3/4 tuumaa Dr | AD6MFV 46C027

AMPCO METAL W-257 saranoitu kahva hylsyavain 3/4 tuumaa Dr

Varastossa
Tuote: AD6MFV Malli: W-257Ristiviite: 46C027

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€422.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaranoitu kahvan hylsyavain
Aseman koko3 / 4 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan tyyppiPyälletty kahva
MateriaaliNikkeli-alumiinipronssi
Kokonaispituus18 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)49.78
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusHinta
AMPCO METAL W-283 saranoitu kahva hylsyavain 1/2 tuuman Dr | AD6MFA 46C009 W-2831 / 2 "12 "€285.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL W-257 saranoitu kahva hylsyavain 3/4 tuumaa Dr
€422.87 / yksikkö