Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TJERNLUND CIC1 -polttimen lukitus 115V 15A | AH6AGU 35UP44

TJERNLUND CIC1 Polttimen lukitus 115V 15A

Varastossa
Tuote: AH6AGU Malli: CIC1Ristiviite: 35UP44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€348.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttimen lukitus
Viraston vaatimustenmukaisuusETL
Syvyys3.5
Korkeus4
Maks. Vahvistimet15
TyyppiYleismaailmallinen
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4969
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)18.42
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND CIC1 Polttimen lukitus 115V 15A
€348.04 / yksikkö