Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL SS-3/8D19MM kanta 1/2 tuuman veto 19 mm 6 pisteen vakio | AD9GGT 4RPX3

AMPCO METAL SS-3/8D19MM kanta 1/2 tuuman veto 19 mm 6 piste vakio

Varastossa
Tuote: AD9GGT Malli: SS-3/8D19MMRistiviite: 4RPX3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliAlumiiniseos
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus1.187 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko19mm
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
AMPCO METAL SS-1/2D10MM Kanta 1/2 tuuman Drive 10mm 6 Point Standard | AB3HHB 1TEF7 SS-1 / 2D10MM1.187 "10€68.13
AMPCO METAL SS-1/2D12MM kanta 1/2 tuuman asema 12mm 6 piste vakio | AB3HHC 1TEF8 SS-1 / 2D12MM1.187 "12 "€74.34
AMPCO METAL SS-1/2D13MM Kanta 1/2 tuuman asema 13mm 6 piste Vakio | AB3HHD 1TEF9 SS-1 / 2D13MM1.187 "13€76.44
AMPCO METAL SS-1/2D14MM Kanta 1/2 tuuman Drive 14mm 6 Point Standard | AB3HHE 1TEG1 SS-1 / 2D14MM1.187 "14mm€74.60
AMPCO METAL SS-1/2D17MM Kanta 1/2 tuuman Drive 17mm 6 Point Standard | AB3HHF 1TEG2 SS-1 / 2D17MM1.437 "17mm€86.70
AMPCO METAL SS-1/2D18MM Kanta 1/2 tuuman Drive 18mm 6 Point Vakio | AB3HHG 1TEG3 SS-1 / 2D18MM1.437 "18mm€85.23
AMPCO METAL SS-1/2D19MM kanta 1/2 tuuman veto 19mm 6 piste vakio | AB3HHH 1TEG4 SS-1 / 2D19MM1.437 "19mm€84.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL SS-3/8D19MM kanta 1/2 tuuman veto 19 mm 6 piste vakio
€135.77 / yksikkö