Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S2044T 012 Tee 1 1/4 tuumaa 304l ruostumatonta terästä | AB3EQQ 1RTP9

SMITH-COOPER S2044T 012 Tee 1 1/4 tuumaa 304l ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB3EQQ Malli: S2044T 012Ristiviite: 1RTP9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaali304L Stainless Steel
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Putken koko1.25 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.531
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoAikatauluHinta
SMITH-COOPER S2014T 004 Tee 1/2 tuuman päittäishitsaus 304l Ss | AB2GBD 1LVH7 S2014T 0041 / 2 "10€50.15
SMITH-COOPER S2014T 006 Tee 3/4 tuuman Butt-hitsaus 304l Ss | AB2GBF 1LVH9 S2014T 0063 / 4 "10€46.80
SMITH-COOPER S2014T 010 Tee 1 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2GBH 1LVJ2 S2014T 0101"10€46.80
SMITH-COOPER S2014T 012 Tee 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2GBK 1LVJ4 S2014T 0121.25 "10€70.80
SMITH-COOPER S2014T 014 Tee 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2GBM 1LVJ6 S2014T 0141.5 "10€50.30
SMITH-COOPER S2014T 020 Tee 2-tuumainen hitsattu hitsaus 304l ruostumatonta terästä | AB2GBP 1LVJ8 S2014T 0202"10€52.55
SMITH-COOPER S2014T 024 Tee 2 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2GBR 1LVK1 S2014T 0242.5 "10€128.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S2044T 012 Tee 1 1/4 tuumaa 304l ruostumatonta terästä
€82.67 / yksikkö