Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL SS-3/8D11/16 kanta 3/8 tuuman vetolaite 11/16 tuuman 6 pisteen vakio | AD9GFY 4RPV3

AMPCO METAL SS-3/8D11/16 kanta 3/8 tuuman asema 11/16 tuuman 6 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AD9GFY Malli: SS-3/8D11/16Ristiviite: 4RPV3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliAlumiiniseos
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus1.125 "
SAE tai metrinenSAE
Koko11 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
AMPCO METAL SS-3/8D1/4 kanta 3/8 tuuman asema 1/4 tuuman 6 pisteen vakio | AD9GFQ 4RPU5 SS-3 / 8D1 / 43 / 4 "1 / 4 "€96.48
AMPCO METAL SS-3/8D5/16 kanta 3/8 tuuman vetolaite 5/16 tuuman 6 pisteen vakio | AD9GFR 4RPU6 SS-3 / 8D5 / 163 / 4 "5 / 16 "€96.48
AMPCO METAL SS-3/8D3/8 kanta 3/8 tuuman vetolaite 3/8 tuuman 6 pisteen vakio | AD9GFT 4RPU7 SS-3 / 8D3 / 813 / 16 "3 / 8 "€91.78
AMPCO METAL SS-3/8D7/16 kanta 3/8 tuuman vetolaite 7/16 tuuman 6 pisteen vakio | AD9GFU 4RPU8 SS-3 / 8D7 / 167 / 8 "7 / 16 "€104.33
AMPCO METAL SS-3/8D1/2 kanta 3/8 tuuman vetolaite 1/2 tuuman 6 pisteen vakio | AD9GFV 4RPU9 SS-3 / 8D1 / 215 / 16 "1 / 2 "€102.47
AMPCO METAL SS-3/8D9/16 kanta 3/8 tuuman vetolaite 9/16 tuuman 6 pisteen vakio | AD9GFW 4RPV1 SS-3 / 8D9 / 161 1 / 16 "9 / 16 "€99.78
AMPCO METAL SS-3/8D5/8 kanta 3/8 tuuman vetolaite 5/8 tuuman 6 pisteen vakio | AD9GFX 4RPV2 SS-3 / 8D5 / 81.125 "5 / 8 "€120.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL SS-3/8D11/16 kanta 3/8 tuuman asema 11/16 tuuman 6 pisteen vakio
€121.43 / yksikkö