Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL S-33 Kaavin ilman kahvaa 6 x 1 1/2 Kipinöimätön | AD9GFN 4RPU3

AMPCO METAL S-33 Kaavin ilman kahvaa 6 x 1 1/2 Kipinöimätön

Varastossa
Tuote: AD9GFN Malli: S-33Ristiviite: 4RPU3
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
€169.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaavin
VäriPronssi
MalliLasikuitukahva myydään erikseen
Pituus6.75 "
MateriaaliAlumiiniseos
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.549
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205517500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän tyyppiTerän leveysVäriPituusKokonaispituusLeveysHinta
AMPCO METAL S-10AG Kannen kaavin 7/8 tuuman leveys pronssi | AD6MFM 46C020 S-10AG4.5 "Joustava3.5 "Ruskea-8.375 "-€67.11
AMPCO METAL S-20 Kaavin ilman kahvaa 3 x 2 1/2 Kipinöimätön | AD9GFF 4RPT5 S-20---Pronssi9"-3"€119.44
AMPCO METAL S-21 Kaavin ilman kahvaa 4 x 2 1/2 Kipinöimätön | AD9GFG 4RPT6 S-21---Pronssi9"-4"€185.69
AMPCO METAL S-22 Kaavin ilman kahvaa 5 x 2 1/2 Kipinöimätön | AD9GFH 4RPT7 S-22---Pronssi9"-5"€172.57
AMPCO METAL S-23 Kaavin ilman kahvaa 6 x 2 1/4 Kipinöimätön | AD9GFJ 4RPT8 S-23---Pronssi8.5 "-6"€176.22
AMPCO METAL S-30 Kaavin ilman kahvaa 3 x 1 1/2 Kipinöimätön | AD9GFK 4RPT9 S-30---Pronssi7"-3"€127.27
AMPCO METAL S-31 Kaavin ilman kahvaa 4 x 1 1/2 Kipinöimätön | AD9GFL 4RPU1 S-31---Pronssi7"-4"€164.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL S-33 Kaavin ilman kahvaa 6 x 1 1/2 Kipinöimätön
€169.84 / yksikkö