Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL S-10AG Kannen kaavin 7/8 tuuman leveys pronssi | AD6MFM 46C020

AMPCO METAL S-10AG kansikaavin 7/8 tuumaa leveä pronssi

Varastossa
Tuote: AD6MFM Malli: S-10AGRistiviite: 46C020

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaavin
Terän pituus4.5 "
Terän materiaaliNikkelikupari
Terän tyyppiJoustava
Terän leveys3.5 "
VäriRuskea
Kahvan muotoiluSuora ripustusrei'illä
kahvan pituus3.875 "
Kahva materiaaliPuu
Veitsi / kaavin alaluokkaEi kuohuvia kaapimia
Reunojen määrä1
Kokonaispituus8.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8205596000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän tyyppiTerän leveysVäriPituusKokonaispituusLeveysHinta
AMPCO METAL S-20 Kaavin ilman kahvaa 3 x 2 1/2 Kipinöimätön | AD9GFF 4RPT5 S-20---Pronssi9"-3"€119.44
AMPCO METAL S-21 Kaavin ilman kahvaa 4 x 2 1/2 Kipinöimätön | AD9GFG 4RPT6 S-21---Pronssi9"-4"€185.69
AMPCO METAL S-22 Kaavin ilman kahvaa 5 x 2 1/2 Kipinöimätön | AD9GFH 4RPT7 S-22---Pronssi9"-5"€172.57
AMPCO METAL S-23 Kaavin ilman kahvaa 6 x 2 1/4 Kipinöimätön | AD9GFJ 4RPT8 S-23---Pronssi8.5 "-6"€176.22
AMPCO METAL S-30 Kaavin ilman kahvaa 3 x 1 1/2 Kipinöimätön | AD9GFK 4RPT9 S-30---Pronssi7"-3"€127.27
AMPCO METAL S-31 Kaavin ilman kahvaa 4 x 1 1/2 Kipinöimätön | AD9GFL 4RPU1 S-31---Pronssi7"-4"€164.26
AMPCO METAL S-32 Kaavin ilman kahvaa 5 x 1 1/4 Kipinöimätön | AD9GFM 4RPU2 S-32---Pronssi7"-5"€176.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL S-10AG kansikaavin 7/8 tuumaa leveä pronssi
€67.11 / yksikkö