Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL S-1098 ruuvimeisseli Kipinöimätön Phillips #0 x 6 tuumaa | AF7LWY 21XV84

AMPCO METAL S-1098 ruuvimeisseli Kipinöimätön Phillips #0 x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7LWY Malli: S-1098Ristiviite: 21XV84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi-kipinöivä ruuvimeisseli
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluuurrettu
Kahva materiaaliAsetaatti
Kokonaispituus6"
Varren pituus2.375 "
Varren materiaaliBeryllium-kupariseos
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko#0
VinkkityyliPhillips
VinkityyliryhmäPhillips / ristipiste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8205400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusVarren pituusSidonta pystyyVihjeiden kokoVinkkityyliVinkityyliryhmäHinta
AMPCO METAL S-37 ruuvimeisseli Kipinöimätön urallinen 3/16 tuumaa | AF7LWZ 21XV85 S-37Ei-kipinöivä ruuvimeisseli6.625 "3.125 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 16 "Keystone uraura-€33.59
AMPCO METAL S-35 ruuvimeisseli Kipinöimätön urallinen 5/32 tuumaa | AF7LXA 21XV86 S-35Ei-kipinöivä ruuvimeisseli6.5 "2.75 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)5 / 32 "Keystone uraura-€33.04
AMPCO METAL S-1099 Kipinöimätön ruuvimeisseli Phillips #2x4 tuumaa | AJ2GZB 4CZ88 S-1099Ruuvitaltta7.5 "4"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)#2PhillipsRistipiste / Phillips€40.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL S-1098 ruuvimeisseli Kipinöimätön Phillips #0 x 6 tuumaa
€60.41 / yksikkö