Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL S-1099 Kipinöimätön ruuvimeisseli Phillips #2x4 tuumaa | AJ2GZB 4CZ88

AMPCO METAL S-1099 Kipinöimätön ruuvimeisseli Phillips #2x4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2GZB Malli: S-1099Ristiviite: 4CZ88
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
€38.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitaltta
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluuurrettu
Kahva materiaaliAsetaatti
Kokonaispituus7.5 "
Varren pituus4"
Varren materiaaliBeryllium-kupariseos
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko#2
VinkkityyliPhillips
VinkityyliryhmäRistipiste / Phillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0907
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ruuvimeisselin kärjen tyyli: Phillips

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusVarren pituusSidonta pystyyVihjeiden kokoVinkkityyliVinkityyliryhmäHinta
AMPCO METAL S-1098 ruuvimeisseli Kipinöimätön Phillips #0 x 6 tuumaa | AF7LWY 21XV84 S-1098Ei-kipinöivä ruuvimeisseli6"2.375 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)#0PhillipsPhillips / ristipiste€57.79
AMPCO METAL S-37 ruuvimeisseli Kipinöimätön urallinen 3/16 tuumaa | AF7LWZ 21XV85 S-37Ei-kipinöivä ruuvimeisseli6.625 "3.125 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 16 "Keystone uraura-€37.21
AMPCO METAL S-35 ruuvimeisseli Kipinöimätön urallinen 5/32 tuumaa | AF7LXA 21XV86 S-35Ei-kipinöivä ruuvimeisseli6.5 "2.75 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)5 / 32 "Keystone uraura-€36.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL S-1099 Kipinöimätön ruuvimeisseli Phillips #2x4 tuumaa
€38.22 / yksikkö