AMPCO METAL R-10FG Rake Kipinöimätön 14-1/4 x 60-1/4 tuumaa Pituus | AD6MFW 46C028

AMPCO METAL R-10FG Rake Kipinöimätön 14-1/4 x 60-1/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD6MFW Malli: R-10FGRistiviite: 46C028

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€421.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräharava
Terän pituus14.25 "
Terän leveys14.375 "
kahvan pituus60.25 "
Kahva materiaaliLasikuitu
Kahvan tyyppiEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää
PäämateriaaliErittäin luja alumiinipronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.75
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)151.38
Laivan leveys (cm)40.89
HS-koodi8201300080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL R-10FG Rake Kipinöimätön 14-1/4 x 60-1/4 tuuman pituus
€421.42 / yksikkö