Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL P-8506L Käsirei'itin Kipinöimätön 1/4 x 6 tuumaa | AF7LVT 21XV56

AMPCO METAL P-8506L Käsirei'itin Kipinöimätön 1/4 x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7LVT Malli: P-8506LRistiviite: 21XV56

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsi-isku
rakentaminenAlumiiniseos
Malli1-osainen
Pituus6"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8203406000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Ei kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenPituusVihjeiden kokoHinta
AMPCO METAL P-8522 Käsirei'itys Kipinöimätön 1 x 1 x 7-3/4 In | AD6MHV 46C073 P-8522Erittäin luja nikkelialumiinipronssi7.75 "1"€165.62
AMPCO METAL P-8513 Käsirei'itys Kipinöimätön 1/2 x 6 tuumaa | AF7LVQ 21XV54 P-8513Alumiiniseos6"1 / 2 "€104.45
AMPCO METAL P-8506 Käsirei'itys Kipinöimätön 1/4 x 4-3/4 tuumaa | AF7LVR 21XV55 P-8506Alumiiniseos4.75 "1 / 4 "€74.01
AMPCO METAL P-8503 Käsirei'itys Kipinöimätön 1/8 x 4-3/4 tuumaa | AF7LVU 21XV57 P-8503Alumiiniseos4.75 "1 / 8 "€67.74
AMPCO METAL P-8505L Käsirei'itin Kipinöimätön 13/64 x 6 tuumaa | AF7LVV 21XV58 P-8505LAlumiiniseos6"13 / 64 "€77.54
AMPCO METAL P-8512 Käsirei'itys Kipinöimätön 15/32 x 6 tuumaa | AF7LVW 21XV59 P-8512Alumiiniseos6"15 / 32 "€83.13
AMPCO METAL P-8520 Käsirei'itys Kipinöimätön 25/32 x 7-3/4 tuumaa | AF7LVX 21XV60 P-8520Alumiiniseos7.75 "25 / 32 "€168.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL P-8506L Käsirei'itin Kipinöimätön 1/4 x 6 tuumaa
€78.59 / yksikkö