Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL P-3 Railroad/Clay Pick 6.7lb Vain pää | AB3HDT 1TDZ8

AMPCO METAL P-3 Railroad/Clay Pick 6.7 lb Vain pää

Varastossa
Tuote: AB3HDT Malli: P-3Ristiviite: 1TDZ8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€425.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRautatie / savi
Terä (1) Leveys1-1 / 4 "
pään pituus25 "
PäämateriaaliAlumiiniseos
Pään paino6.7 lb
Kokonaispituus36 "
TyyppiEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)62.74
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8201300010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään pituusPään painoHinta
AMPCO METAL P-1 Railroad/Clay Pick 4.5 lb Vain pää | AB3HDR 1TDZ7 P-121 "4.5 lb€365.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL P-3 Railroad/Clay Pick 6.7 lb Vain pää
€425.08 / yksikkö