A B Rullan halkaisija: 8" , Pyörän materiaali: Pneumaattinen , Pyörän tyyppi: (2) jäykkä, (2) kääntyvä , Pyörän leveys: 2" , Väri: Harmaa , Hyllyjen välinen etäisyys: 21 " , Suorittaa loppuun: Jauhemaali , Mittari: 14 , Kahva: Putkimallinen työntö, tarjoaa mukavan ohjattavuuden , Kahva mukana: Kyllä , Huulen korkeus: 1" , Kantavuus: 1200 lbs. , Materiaali: Teräs , Laatikoiden lukumäärä: 0 , Hyllytyyli: Huulinen , Päällysmateriaali: Kumi
Instrumenttikori
Dayton-mittarikärryt on suunniteltu herkkien, tärinälle herkkien laitteiden siirtämiseen laboratorioissa, testauskeskuksissa ja muissa vastaavissa tiloissa. Näissä metallihyllyissä on 2 tai 3 hyllyä. Ne on integroitu ylähyllyyn, jossa on huuhtelupinta, jotta raskaat esineet voidaan liu'uttaa kärrylle / pois korista lastausta tai purkamista varten; ja alahyllyissä on lyhyt huuli, joka estää esineiden putoamisen kuljetuksen aikana. Ne on lisäksi varustettu pneumaattisilla pyörillä ja vinyylimattoilla, jotka vaimentavat iskuja ja tärinää kärryn pyöriessä ja suojaavat siten hauraita esineitä mahdollisilta vaurioilta. Näissä pehmustetuissa matoissa on lisäksi liukumaton pinta, joka estää esineiden liukumisen hyllyiltä ja törmäämisen toisiinsa. Valitse laajasta valikoimasta näitä instrumenttivaunuja, saatavana 600 ja 1200 lb: n kuormituksella.