Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL P-1293 Pyöreä keskilävistys 5/8 x 6 Kipinöimätön | AD9GDZ 4RPL5

AMPCO METAL P-1293 Pyöreä keskirei'itin 5/8 x 6 Kipinöimätön

Varastossa
Tuote: AD9GDZ Malli: P-1293Ristiviite: 4RPL5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä keskireikä
rakentaminenAlumiiniseos
Malli1-osainen
Hex5 / 8 "
Pituus6"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusHinta
AMPCO METAL P-1290 Pyöreä keskirei'itin 5/16 x 4 Kipinöimätön | AD9GDW 4RPL2 P-12905 / 16 "4"€32.29
AMPCO METAL P-1291 Pyöreä keskilävistys 3/8 x 4 1/2 Kipinöimätön | AD9GDX 4RPL3 P-12913 / 8 "4.5 "€32.05
AMPCO METAL P-1292 Pyöreä keskirei'itin 1/2 x 5 Kipinöimätön | AD9GDY 4RPL4 P-12921 / 2 "5"€46.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL P-1293 Pyöreä keskirei'itin 5/8 x 6 Kipinöimätön
€66.14 / yksikkö