DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX2436-2AS-95 verkkotrukki, 3-puolinen, 2 säädettävää hyllyä, koko 24 x 36 tuumaa | CF6JQQ

DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX2436-2AS-95 Mesh Stock Truck, 3-puolinen, 2 säädettävä hylly, koko 24 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6JQQ Malli: 3ST-EX2436-2AS-95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€925.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMesh -kuorma -auto
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus56.4375 "
Pituus42.5 "
Kantavuus3000 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys24.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 165.7658
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX2436-1AS-95 verkkotrukki, 3-puolinen, 1 säädettävä hylly, koko 24 x 36 tuumaa | CF6JQP 3ST-EX2436-1AS-9556.4375 "42.5 "3000 lbs.24.38 "€892.46
DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX2436-3AS-95 verkkotrukki, 3-puolinen, 3 säädettävää hyllyä, koko 24 x 36 tuumaa | CF6JQR 3ST-EX2436-3AS-9556.4375 "42.5 "3000 lbs.24.38 "€1,047.77
DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX2436-4-95 verkkotrukki, 3-puolinen, 4 kiinteää hyllyä, koko 24 x 36 tuumaa | CF6JQT 3ST-EX2436-4-9556.4375 "42.5 "3000 lbs.24.38 "€1,106.57
DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX2436-95 verkkotrukki, 3-puolinen, 1 pohjahylly, koko 24 x 36 tuumaa | CF6JQU 3ST-EX2436-9556.4375 "42.5 "2000 lbs.24.38 "€770.74
DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX2448-1AS-95 verkkotrukki, 3-puolinen, 1 säädettävä hylly, koko 24 x 48 tuumaa | CF6JQV 3ST-EX2448-1AS-9556.4375 "54.5 "3000 lbs.24.38 "€1,063.71
DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX2448-3-6PU-95 verkkotrukki, 3-puolinen, 3 kiinteää hyllyä, koko 24 x 48 tuumaa | CF6JQW 3ST-EX2448-3-6PU-9556.4375 "54.5 "3600 lbs.24.38 "€1,117.24
DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX2448-3-95 Mesh Stock Truck fenolipyörällä, 3-puolinen, 3 hyllyä, koko 24 x 48 tuumaa | CF6JQX 3ST-EX2448-3-9556.4375 "54.5 "3000 lbs.24.38 "€1,114.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX2436-2AS-95 Mesh Stock Truck, 3-puolinen, 2 säädettävä hylly, koko 24 x 36 tuumaa
€925.85 / yksikkö