AMPCO METAL H-724FG kipinöimätön kelkkavasara, lasikuitukahva, 12 lbs. Pään paino, halkaisija 2 3/8 tuumaa | CN8JHT 49UG70

AMPCO METAL H-724FG kipinöimätön kelkkavasara, lasikuitukahva, 12 lbs. Pään paino, halkaisija 2 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CN8JHT Malli: H-724FGRistiviite: 49UG70

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€799.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSledge Hammer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMPCO METAL H-722FG kipinöimätön kelkkavasara, lasikuitukahva, 11 lbs. Pään paino, halkaisija 2 3/8 tuumaa | CN8JHR 49UG69 H-722FG€758.40
AMPCO METAL H-726FG kipinöimätön kelkkavasara, lasikuitukahva, 13 lbs. Pään paino, halkaisija 2 1/2 tuumaa | CN8JHU 49UG71 H-726FG€815.82
AMPCO METAL H-76FG kipinöimätön kelkkavasara, lasikuitukahva, 22 lbs. Pään paino, halkaisija 3 tuumaa | CN8JHV 49UG72 H-76FG€1,293.25
AMPCO METAL M-3FG kipinöimätön kelkkavasara, lasikuitukahva, 6 lbs. Pään paino, halkaisija 2 1/4 tuumaa | CN8JHW 9AKP5 M-3FG€427.90
AMPCO METAL H-71FG kipinöimätön kelkkavasara, lasikuitukahva, 8 lbs. Pään paino, halkaisija 2 1/4 tuumaa | CN8JHX 2VJ11 H-71FG€565.06
AMPCO METAL H-712FG kipinöimätön kelkkavasara, lasikuitukahva, 9 lbs. Pään paino, halkaisija 2 1/8 tuumaa | CN8JHY 49UG68 H-712FG€568.77
AMPCO METAL H-73FG kipinöimätön kelkkavasara, lasikuitukahva, 16 lbs. Pään paino, halkaisija 2 3/4 tuumaa | CN8JNV 2ZB25 H-73FG€979.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL H-724FG kipinöimätön kelkkavasara, lasikuitukahva, 12 lbs. Pään paino, halkaisija 2 3/8 tuumaa
€799.46 / yksikkö