Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL 8602 ruostekaavin kiinteä 31-1/2 tuumaa | AG2YAJ 32NJ30

AMPCO METAL 8602 ruostekaavin, kiinteä 31-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2YAJ Malli: 8602Ristiviite: 32NJ30

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€306.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRustikaavin
Terän pituus8"
Terän materiaaliNikkeli, alumiini, pronssi
Terän tyyppikiinteä
Terän leveys3"
VäriLuonnollinen
Kahvan muotoiluSuoraan
kahvan pituus23.5 "
Kahva materiaaliPuu
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä1
Kokonaispituus31.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)3.49
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205596000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKokonaispituusHinta
AMPCO METAL 8600 ruostekaavin kiinteä 23-1/2 tuumaa | AG2YAH 32NJ29 860015.5 "23.5 "€295.52
AMPCO METAL 8604 ruostekaavin kiinteä 39-1/4 tuumaa | AG2YAK 32NJ31 860431.25 "39.25 "€310.38
AMPCO METAL 8606 ruostekaavin kiinteä 47-1/4 tuumaa | AG2YAL 32NJ32 860639.25 "47.25 "€322.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL 8602 ruostekaavin, kiinteä 31-1/2 tuumaa
€306.78 / yksikkö