Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500009337 C Puristin lukkomutteritangolla, 3/8 tuuman koko | AD8CZK 4HYH1

ANVIL 0500009337 C-kiristin lukkomutteritangolla, koko 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8CZK Malli: 0500009337Ristiviite: 4HYH1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€9.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC Kiristin lukkomutterilla
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2.375 "
MateriaaliHiiliteräs
Max. Ladata230 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Vavan koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suunniteltu W- ja M-palkin laipan kiinnittämiseen. Pohjareikä napautettu ripustustangon sijoittamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataVavan kokoHinta
ANVIL 0500009345 C Puristin lukkomutteritangolla, 1/2 tuuman koko | AD8CZL 4HYH2 0500009345380 paunaa1 / 2 "€14.44
ANVIL 0500306519 1/2 pinnoitettu CS lukkomutterilla C-puristin | BT9QML 0500306519--€11.95
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500306501 3/8 pinnoitettu CS lukkomutterilla C-puristin | BT9QMP 0500306501--€7.10
Tarjouspyyntö
AVENIL KUVA 95 C-puristin lukkomutterilla | CF4GKR FIG 95---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500009337 C-kiristin lukkomutteritangolla, koko 3/8 tuumaa
€9.90 / yksikkö