Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL 8604 ruostekaavin kiinteä 39-1/4 tuumaa | AG2YAK 32NJ31

AMPCO METAL 8604 ruostekaavin, kiinteä 39-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2YAK Malli: 8604Ristiviite: 32NJ31
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
€310.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRustikaavin
Terän pituus8"
Terän materiaaliNikkeli, alumiini, pronssi
Terän tyyppikiinteä
Terän leveys3"
VäriLuonnollinen
Kahvan muotoiluSuoraan
kahvan pituus31.25 "
Kahva materiaaliPuu
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä1
Kokonaispituus39.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)3.49
Laivan pituus (cm)99.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205596000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKokonaispituusHinta
AMPCO METAL 8600 ruostekaavin kiinteä 23-1/2 tuumaa | AG2YAH 32NJ29 860015.5 "23.5 "€295.52
AMPCO METAL 8602 ruostekaavin kiinteä 31-1/2 tuumaa | AG2YAJ 32NJ30 860223.5 "31.5 "€306.78
AMPCO METAL 8606 ruostekaavin kiinteä 47-1/4 tuumaa | AG2YAL 32NJ32 860639.25 "47.25 "€322.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL 8604 ruostekaavin, kiinteä 39-1/4 tuumaa
€310.38 / yksikkö