Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL 8264 Kipinöimätön neulapihdit 6-1/4 tuumaa | AH8DLF 38HY09

AMPCO METAL 8264 Kipinöimätön neulankärkipihdi 6-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8DLF Malli: 8264Ristiviite: 38HY09
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
€419.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulan nenäpihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaaliEi määritelty
Käsittele väriäsininen
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus1 9 / 16 "
Leuan leveys1 / 4 "
MateriaaliBerrylliumkupari
Maks. Leuan avaaminen2.375 "
Kokonaispituus6.25 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Kärjen leveys1 / 8 "
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1225
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Wire Crimper: Ei
    • Ei kipinöintiä: Kyllä
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön
    • ESD Safe: Ei
    • Sivuleikkuri: Ei
    • Langanpoistaja: Ei
    • Nivelen tyyppi: Kiinteä
    • Tarttuva pinta: Sileä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL 8264 Kipinöimätön neulankärkipihdi 6-1/4 tuumaa
€419.40 / yksikkö