AMPCO METAL 0348 jakoavain, alumiinipronssi, luonnollinen, 3 1/2 tuuman pääkoko, 27 tuumaa kokonaispituus | CN8JLF 49UP93

AMPCO METAL 0348 jakoavain, alumiinipronssi, luonnollinen, 3 1/2 tuuman pääkoko, 27 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: CN8JLF Malli: 0348Ristiviite: 49UP93

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,885.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvoin avain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.715
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMPCO METAL 0318 Kiintoavain, alumiinipronssi, luonnollinen, 2 3/16 tuuman pääkoko, 18 tuumaa kokonaispituus | CN8JLD 49UP78 0318€816.49
AMPCO METAL 0140 jakoavain, alumiinipronssi, luonnollinen, 27 mm pääkoko, 240 mm kokonaispituus | CN8JLE 49UP22 0140€230.50
AMPCO METAL 0164 jakoavain, alumiinipronssi, luonnollinen, 42 mm pääkoko, 340 mm kokonaispituus | CN8JLG 49UP33 0164€420.37
AMPCO METAL 0170 Kiintoavain, alumiinipronssi, luonnollinen, 50 mm pääkoko, 415 mm kokonaispituus | CN8JLH 49UP36 0170€622.16
AMPCO METAL 0174 jakoavain, alumiinipronssi, luonnollinen, 54 mm pääkoko, 455 mm kokonaispituus | CN8JLJ 49UP37 0174€778.52
AMPCO METAL 0276 jakoavain, alumiinipronssi, luonnollinen, 7/8 tuuman pääkoko, 9 1/2 tuumaa kokonaispituus | CN8JLK 49UP57 0276€195.90
AMPCO METAL 0294 jakoavain, luonnollinen, 1 3/8 tuuman pääkoko, 12 1/4 tuuman kokonaispituus | CN8JLL 49UP66 0294€374.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL 0348 jakoavain, alumiinipronssi, luonnollinen, 3 1/2 tuuman pääkoko, 27 tuuman kokonaispituus
€1,885.07 / yksikkö