Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERFAB 40MPSFY-Z-XR-200 saniteettitiiviste 2 tuuman Tri-clamp Fkm | AA3YZG 11Z829

RUBBERFAB 40MPSFY-Z-XR-200 saniteettitiiviste 2 tuuman kolmipuristin Fkm

Varastossa
Tuote: AA3YZG Malli: 40MPSFY-Z-XR-200Ristiviite: 11Z829

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerveyden tiiviste
YhteysTRI-kiinnitin
Sisällä Dia.1.874 "
MateriaaliFKM: n röntgenkuva / metallihavaittava
Metalli havaittavissaKyllä
Dia ulkopuolella.2.52 "
Temp. alue-30 - 400 astetta F
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.Temp. aluePutken kokoHinta
RUBBERFAB 40MPE-Z-XR-100 Saniteettitiiviste 1 tuuman Tri-clamp Epdm | AA3YYY 11Z819 40MPE-Z-XR-1000.875 "EPDM-röntgenkuva / metallihavaittava1.984 "-20 - 300 astetta F1"€1.63
RUBBERFAB 40MPE-Z-XR-150 Saniteettitiiviste 1-1 / 2 tuuman Tri-clamp Epdm | AA3YYZ 11Z820 40MPE-Z-XR-1501.377 "EPDM-röntgenkuva / metallihavaittava1.984 "-20 - 300 astetta F1.5 "€3.61
RUBBERFAB 40MPE-Z-XR-200 saniteettitiiviste 2 tuuman Tri-clamp Epdm | AA3YZA 11Z821 40MPE-Z-XR-2001.874 "EPDM-röntgenkuva / metallihavaittava2.52 "-20 - 300 astetta F2"€4.87
RUBBERFAB 40MPE-Z-XR-250 Saniteettitiiviste 2-1 / 2 tuuman Tri-clamp Epdm | AA3YZB 11Z822 40MPE-Z-XR-2502.374 "EPDM-röntgenkuva / metallihavaittava3.05 "-20 - 300 astetta F2.5 "€2.53
RUBBERFAB 40MPSFY-Z-XR-100 Saniteettitiiviste 1 tuuman Tri-clamp Fkm | AA3YZE 11Z827 40MPSFY-Z-XR-1000.875 "FKM: n röntgenkuva / metallihavaittava1.984 "-30 - 400 astetta F1"€7.48
RUBBERFAB 40MPSFY-Z-XR-150 Saniteettitiiviste 1-1 / 2 tuuman Tri-clamp Fkm | AA3YZF 11Z828 40MPSFY-Z-XR-1501.377 "FKM: n röntgenkuva / metallihavaittava1.984 "-30 - 400 astetta F1.5 "€5.59
RUBBERFAB 40MPSFY-Z-XR-250 Saniteettitiiviste 2-1 / 2 tuuman Tri-clamp Fkm | AA3YZH 11Z830 40MPSFY-Z-XR-2502.374 "FKM: n röntgenkuva / metallihavaittava3.05 "-30 - 400 astetta F2.5 "€8.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERFAB 40MPSFY-Z-XR-200 saniteettitiiviste 2 tuuman kolmipuristin Fkm
€7.94 / yksikkö