Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMIAD WATER SYSTEMS 1-0702-4252-0000 Suodatinkotelo | AC2YQD 2P802

AMIAD WATER SYSTEMS 1-0702-4252-0000 Suodatinkotelo

Varastossa
Tuote: AC2YQD Malli: 1-0702-4252-0000Ristiviite: 2P802

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Virtausnopeus13 gpm
Korkeus5.5 "
Kotelopolypropeeni
Koko3 / 4 "NPT
TyyppiKemikaalienkestävä
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaIL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMIAD WATER SYSTEMS 1-0702-4252-0000 Suodatinkotelo
€23.00 / yksikkö