Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMETEK LAMB 5409-33-2 Yleiskäyttöinen AC/DC-moottori, 1/4 hv, 19500 RPM, 120VAC | AC9JWC 3GXF6

AMETEK LAMB 5409-33-2 universaali AC/DC-moottori, 1/4 hv, 19500 RPM, 120VAC

Varastossa
Tuote: AC9JWC Malli: 5409-33-2Ristiviite: 3GXF6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversal AC / DC-moottori
Keskimääräinen harjan käyttöikä200 hr.
Laakeritpallo
Rungon halkaisija2.437 "
LiiteAvaa tippuminen
Suorittaa loppuunMusta emali
kehysEi standardi
KoteloLämpökovettuva muovi
HP1/4
Hz60
Syöttö watteina480
EristysluokkaA
Pituus vähemmän akselia3.5 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusAvainleikkauskoneet
Moottorin suunnitteluUniversal AC / DC
Moottorikotelon suunnitteluavoin
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiReikä
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin lämpösuojausYksi laukaus
AsennusReikä
Kiinnitysreiät(2) # 8-32
Tyyppikilpi RPM19,500
OC-asennus2 1 / 4 "
Kokonaispituus4 11 / 16 "
Vaihe1
Kiertomyötäpäivään
Kierroslukualueyli 3600
Palvelukerroin1
Akselin dia.5 / 16 "
Akselin pituus1 3 / 16 "
LämpösuojausYksi laukaus
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.837
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8501204000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Ametek Lamb 5409-33-2 yleiskäyttöinen AC/DC-moottori antaa tehoa poraamiseen, hiomakoneisiin, jyrsimiin, pyörösahoihin ja pistosahoihin. Se voi toimia tehokkaasti sekä AC- että DC-virtalähteillä.

Ominaisuudet:

  • Tämä yleiskäyttöinen AC/DC-moottori tarjoaa 19500 rpm:n, mikä mahdollistaa nopean toiminnan ja tehokkaan työkalun suorituskyvyn.
  • Siinä on kuulalaakerit, jotka lisäävät kestävyyttä ja sujuvaa toimintaa, mikä takaa luotettavan suorituskyvyn pitkiä aikoja.
  • Tässä yleiskäyttöisessä AC/DC-moottorissa on avoin kotelo, joka edistää tehokasta lämmönpoistoa ja pidentää moottorin käyttöikää.
  • Siinä on CSA-sertifiointi (LR31393) ja UL-luettelo (E47185), mikä varmistaa saumattoman toiminnan turvallisuusstandardien noudattamisen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Daytonin kiilahihnat: Nämä hihnat on suunniteltu täydentämään yleiskäyttöisen AC/DC-moottorin toimintaa varmistaen optimaalisen voimansiirron ja tehokkuuden erilaisissa teollisuus- ja tee-se-itse-sovelluksissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka lämpösuojamekanismi toimii tässä moottorissa?

V. Moottorissa on kertakäyttöinen lämpösuojamekanismi, joka estää ylikuumenemisen sammuttamalla moottorin automaattisesti, jos lämpötilat ylittävät turvalliset rajat.

K. Mikä on tämän universaalin AC/DC-moottorin keskimääräinen harjan käyttöikä?

V. Moottorin harjojen keskimääräinen käyttöikä on 200 tuntia, mikä varmistaa pitkän käyttöiän ennen vaihtoa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMKokonaispituusAkselin pituusHinta
AMETEK LAMB 5409-3-2 Universal AC/DC -moottori, 1/4 hv, 20000 RPM, 120VAC | AC8VFW 3EAK4 5409-3-220,0004.375 "7 / 8 "€80.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMETEK LAMB 5409-33-2 universaali AC/DC-moottori, 1/4 hv, 19500 RPM, 120VAC
€77.00 / yksikkö