Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1768774 Käsitaltta 1/2 tuumaa x 4-1/8 tuumaa | AB7RGZ 23Z269

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1768774 Käsitaltta 1/2 tuumaa x 4-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7RGZ Malli: 1768774Ristiviite: 23Z269

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsitaltta
Pituus4.125 "
MateriaaliTeräterä, hartsikahva
Palojen lukumäärä1
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Viistotut reunat, korkealaatuinen karkaistu ja karkaistu terä, ProTouch (TM) -kahva lisää mukavuutta ja hallintaa, suurennettu teräslakki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVihjeiden kokoHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1768772 Käsitaltta 1/4 tuumaa x 3-5/8 tuumaa | AB7RGY 23Z268 17687723.625 "1 / 4 "€19.03
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1768776 Käsitaltta 3/4 tuumaa x 4-1/4 tuumaa | AB7RHA 23Z270 17687764.25 "3 / 4 "€24.23
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1768777 Käsitaltta 1 tuuma x 4-1/4 tuumaa | AB7RHB 23Z271 17687774.25 "1"€25.53
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1768779 Käsitaltta 1-1/2 tuumaa x 4-3/4 tuumaa | AB7RHC 23Z273 17687794.75 "1.5 "€33.74
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1768780 Käsitaltta 2 tuumaa x 4-3/4 tuumaa | AB7RHD 23Z274 17687804.75 "2"€42.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1768774 Käsitaltta 1/2 tuumaa x 4-1/8 tuumaa
€21.66 / yksikkö