AMERICRAFT MANUFACTURING AML-30-2-3-EXP kattopoistoputki, suorakäyttöinen, räjähdyssuojattu, koko 30 tuumaa, 3-vaiheinen, 2 hv | AG3QJH 33TE16

AMERICRAFT MANUFACTURING AML-30-2-3-EXP kattopoistoputki, suorakäyttöinen, räjähdyssuojattu, koko 30 tuumaa, 3-vaiheinen, 2 hv

Varastossa
Tuote: AG3QJH Malli: AML-30-2-3-EXPRistiviite: 33TE16

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,987.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakoilman tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan korkeus42.5 "
Pohjan pituus45 "
Pohjan leveys45 "
Terä Dia.30 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP14000
CFM @ 0.125 tuumaa. SP13750
CFM @ 0.250 tuumaa. SP12900
CFM @ 0.375 tuumaa. SP11850
CFM @ 0.500 tuumaa. SP10450
CFM-alue14000-10450
Drive TypeSuora
Tuuletin RPM1140
KoteloRaskasmittainen teräs
HP2
Maks. BHP1.9
Maks. Käyttövahvistimet3.5
Moottori HP2
Moottori Hz60
Moottorin kierrosluku1140
MoottorityyppiRäjähdyssuojattu
Moottorin jännite230/460
AsennuspaikkaKatto
Kokonaiskorkeus42.5 "
Vaihe3
Potkurin dia.30 "
Kierroslukualue1140
Akselin halkaisija. Pyörän pää1.125 "
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.42
VakionopeussovellusN
Nopeus hallittavissaN
Tyyppiaksiaalinen
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 144
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)129.54
HS-koodi8414901040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräCFM @ 0.375 tuumaa. SPPohjan korkeusPohjan pituusCFM @ 0.500 tuumaa. SPCFM-alueTuuletin RPMHPHinta
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-EXP kattopoistoputki, suorakäyttöinen, räjähdyssuojattu, koko 18 tuumaa, 1 vaihe, 1 hv | AG3QHT 33TE02 AM-18-1-1-EXPPakoilman tuuletin360034.5 "33 "30004600-300017251€3,534.29
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-TEFC kattoimuri, suorakäyttöinen, täysin suljettu, koko 18 tuumaa, 1 vaihe, 1 hv | AG3QHU 33TE03 AM-18-1-1-TEFCPakoilman tuuletin360034.5 "33 "30004600-300117251€3,235.92
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-3-EXP kattopoistoputki, suorakäyttöinen, räjähdyssuojattu, koko 18 tuumaa, 3-vaiheinen, 1 hv | AG3QHV 33TE04 AM-18-1-3-EXPPakoilman tuuletin360034.5 "33 "30004600-300217251€3,556.26
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-3-TEFC kattoimuri, suorakäyttöinen, täysin koteloitu, koko 18 tuumaa, 3-vaiheinen, 1 hv | AG3QHW 33TE05 AM-18-1-3-TEFCPakoilman tuuletin360034.5 "33 "30004600-300317251€3,158.07
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-1-EXP kattopoistoputki, suorakäyttöinen, räjähdyssuojattu, koko 24 tuumaa, 1 vaihe, 1 hv | AG3QHX 33TE06 AM-24-1-1-EXPPakoilman tuuletin585039.5 "39 "50007425-500017251€3,880.39
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-1-TEFC kattopoistoputki, suorakäyttöinen, täysin suljettu, koko 24 tuumaa, 1-vaihe, 1 hv | AG3QHY 33TE07 AM-24-1-1-TEFCPakoilman tuuletin585039.5 "39 "50007425-500017251€3,507.67
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-3-EXP kattopoistoputki, suorakäyttöinen, räjähdyssuojattu, koko 24 tuumaa, 3-vaiheinen, 1 hv | AG3QHZ 33TE08 AM-24-1-3-EXPPakoilman tuuletin585039.5 "39 "50007425-500017251€3,857.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING AML-30-2-3-EXP kattopoistoputki, suorakäyttöinen, räjähdyssuojattu, koko 30 tuumaa, 3-vaiheinen, 2 hv
€4,987.34 / yksikkö