AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-3-EXP kattopoistoputki, suorakäyttöinen, räjähdyssuojattu, koko 18 tuumaa, 3-vaiheinen, 1 hv | AG3QHV 33TE04

AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-3-EXP kattopoistoputki, suorakäyttö, räjähdyssuojattu, koko 18 tuumaa, 3-vaiheinen, 1 hv

Varastossa
Tuote: AG3QHV Malli: AM-18-1-3-EXPRistiviite: 33TE04

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,556.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakoilman tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan korkeus34.5 "
Pohjan pituus33 "
Pohjan leveys33 "
Terä Dia.18 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP4600
CFM @ 0.125 tuumaa. SP4375
CFM @ 0.250 tuumaa. SP4080
CFM @ 0.375 tuumaa. SP3600
CFM @ 0.500 tuumaa. SP3000
CFM-alue4600-3002
Drive TypeSuora
Tuuletin RPM1725
KoteloRaskasmittainen teräs
HP1
Maks. BHP0.95
Maks. Käyttövahvistimet1.5
Moottori HP1
Moottori Hz60
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiRäjähdyssuojattu
Moottorin jännite230/460
AsennuspaikkaKatto
Kokonaiskorkeus34.5 "
Vaihe3
Potkurin dia.18 "
Kierroslukualue1725
Akselin halkaisija. Pyörän pää0.875 "
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.30
VakionopeussovellusN
Nopeus hallittavissaN
Tyyppiaksiaalinen
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi8414901040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräCFM @ 0.375 tuumaa. SPPohjan korkeusPohjan pituusCFM @ 0.500 tuumaa. SPCFM-alueTuuletin RPMHPHinta
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-EXP kattopoistoputki, suorakäyttöinen, räjähdyssuojattu, koko 18 tuumaa, 1 vaihe, 1 hv | AG3QHT 33TE02 AM-18-1-1-EXPPakoilman tuuletin360034.5 "33 "30004600-300017251€3,534.29
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-TEFC kattoimuri, suorakäyttöinen, täysin suljettu, koko 18 tuumaa, 1 vaihe, 1 hv | AG3QHU 33TE03 AM-18-1-1-TEFCPakoilman tuuletin360034.5 "33 "30004600-300117251€3,235.92
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-3-TEFC kattoimuri, suorakäyttöinen, täysin koteloitu, koko 18 tuumaa, 3-vaiheinen, 1 hv | AG3QHW 33TE05 AM-18-1-3-TEFCPakoilman tuuletin360034.5 "33 "30004600-300317251€3,158.07
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-1-EXP kattopoistoputki, suorakäyttöinen, räjähdyssuojattu, koko 24 tuumaa, 1 vaihe, 1 hv | AG3QHX 33TE06 AM-24-1-1-EXPPakoilman tuuletin585039.5 "39 "50007425-500017251€3,880.39
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-1-TEFC kattopoistoputki, suorakäyttöinen, täysin suljettu, koko 24 tuumaa, 1-vaihe, 1 hv | AG3QHY 33TE07 AM-24-1-1-TEFCPakoilman tuuletin585039.5 "39 "50007425-500017251€3,507.67
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-3-EXP kattopoistoputki, suorakäyttöinen, räjähdyssuojattu, koko 24 tuumaa, 3-vaiheinen, 1 hv | AG3QHZ 33TE08 AM-24-1-3-EXPPakoilman tuuletin585039.5 "39 "50007425-500017251€3,857.52
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-3-TEFC kattoimuri, suorakäyttöinen, täysin suljettu, koko 24 tuumaa, 3 vaihetta, 1 hv | AG3QJA 33TE09 AM-24-1-3-TEFCPakoilman tuuletin585039.5 "39 "50007425-500017251€3,454.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-3-EXP kattopoistoputki, suorakäyttö, räjähdyssuojattu, koko 18 tuumaa, 3-vaiheinen, 1 hv
€3,556.26 / yksikkö