AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3M-3-EXP Miesten jäähdytin keskikokoisella jalustalla, koko 18 tuumaa, 1/3 hv, 3450 CFM, alumiini

Tuote: CE8CYU Malli: 18DA-1/3M-3-EXP
€2,407.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Cooler
Terä Dia.18 "
Drive TypeSuora
HP1/3
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiRäjähdyssuojattu
Vaihe3
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.HPMoottorin kierroslukuVaiheJänniteHinta
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4M-1-EXP Miesten jäähdytin keskikokoisella jalustalla, koko 18 tuumaa, 1/4 hv, 3050 CFM, alumiini | CE8CXV 18DA-1 / 4M-1-EXP18 "1/417251115/230€2,428.36
Tarjouspyyntö
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4M-1-TEFC Miesten jäähdytin keskikokoisella jalustalla, koko 18 tuumaa, 1/4 hv, 3050 CFM, alumiini | CE8CXW 18DA-1 / 4M-1-TEFC18 "1/417251115/230€2,002.64
Tarjouspyyntö
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4M-3-EXP Miesten jäähdytin keskikokoisella jalustalla, koko 18 tuumaa, 1/4 hv, 3050 CFM, alumiini | CE8CXX 18DA-1 / 4M-3-EXP18 "1/417253230/460€2,264.18
Tarjouspyyntö
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4M-3-TEFC Miesten jäähdytin keskikokoisella jalustalla, koko 18 tuumaa, 1/4 hv, 3050 CFM, alumiini | CE8CXY 18DA-1 / 4M-3-TEFC18 "1/417253230/460€2,029.36
Tarjouspyyntö
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3M-1-EXP Miesten jäähdytin keskikokoisella jalustalla, koko 18 tuumaa, 1/3 hv, 3450 CFM, alumiini | CE8CYR 18DA-1 / 3M-1-EXP18 "1/317251115/230€2,504.73
Tarjouspyyntö
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3M-1-TEFC Miesten jäähdytin keskikokoisella jalustalla, koko 18 tuumaa, 1/3 hv, 3450 CFM, alumiini | CE8CYT 18DA-1 / 3M-1-TEFC18 "1/317251115/230€2,126.73
Tarjouspyyntö
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3M-3-TEFC Miesten jäähdytin keskikokoisella jalustalla, koko 18 tuumaa, 1/3 hv, 1725 CFM, alumiini | CE8CYV 18DA-1 / 3M-3-TEFC18 "1/317253230/460€2,096.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3M-3-EXP Miesten jäähdytin keskikokoisella jalustalla, koko 18 tuumaa, 1/3 hv, 3450 CFM, alumiini
€2,407.36 / yksikkö