Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YANKEE 406-0.7188 Reamer Jobber Reamer 0.7188 In | AB4RNC 20D397

YANKEE 406-0.7188 Reamer Jobber Reamer 0.7188 In

Varastossa
Tuote: AB4RNC Malli: 406-0.7188Ristiviite: 20D397

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€302.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstuinkalvo
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.7188 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus3.875 "
Murtoluku23 / 32 "
Vasen / oikea käsiSuoraan
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Morsen kartio2
Huilun lukumäärä8
Kokonaispituus8"
Varsikynttilä
Varsi Dia.0.718 "
Varren kokoMT2
Varren tyyppiMorsen kartio
Koko23 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2812
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.DesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiVarren kokoKokoHuilun pituusMurtolukuMorsen kartioHinta
YANKEE 406-0.25 Reamer Jobber Reamer 0.2500 In | AB4RML 20D382 406-0.250.25 "0.25 "Murto-tuumaMT11 / 4 "2"1 / 4 "1€162.23
YANKEE 406-0.2812 Kalkaisija Jobber Reamer 0.2812 In | AB4RMM 20D383 406-0.28120.281 "0.2812 "Murto-tuumaMT19 / 32 "2"9 / 32 "1€167.02
YANKEE 406-0.3125 Reamer Jobber Reamer 0.3125 In | AB4RMN 20D384 406-0.31250.312 "0.3125 "Murto-tuumaMT15 / 16 "2.25 "5 / 16 "1€168.08
YANKEE 406-0.3438 Reamer Jobber Reamer 0.3438 In | AB4RMP 20D385 406-0.34380.343 "0.3438 "Murto-tuumaMT111 / 32 "2.25 "11 / 32 "1€179.87
YANKEE 406-0.375 Reamer Jobber Reamer 0.3750 In | AB4RMQ 20D386 406-0.3750.375 "0.375 "Murto-tuumaMT13 / 8 "2.5 "3 / 8 "1€189.50
YANKEE 406-0.4062 Kalkaisija Jobber Reamer 0.4062 In | AB4RMR 20D387 406-0.40620.406 "0.4062 "Murto-tuumaMT113 / 32 "2.5 "13 / 32 "1€196.02
YANKEE 406-0.4375 Jyrsin Jobber Reamer 0.4375 In | AB4RMT 20D388 406-0.43750.437 "0.4375 "Murto-tuumaMT17 / 16 "2.75 "7 / 16 "1€203.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YANKEE 406-0.7188 Reamer Jobber Reamer 0.7188 In
€302.99 / yksikkö