AMERICAN TORCH TIP 71198088 vaihehidastin, 2.0 tuumaa X 0.200 tuumaa kokoa | AG9UHK 22HN47

AMERICAN TORCH TIP 71198088 vaihehidastin, 2.0 tuumaa x 0.200 tuumaa

Tuote: AG9UHK Malli: 71198088Ristiviite: 22HN47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaiheen hidastin
Koko2 x 0.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0862
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 71198088 vaihehidastin, 2.0 tuumaa x 0.200 tuumaa