Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 20861A Suutin Esab 25 - 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD4KRC Malli: 20861ARistiviite: 41R951

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinkki, 50A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.19
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 20862 suutin Esab 25 - 5 kpl pakkaus | AD4KRD 41R952 20862Elektrodi5€77.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 20861A Suutin Esab 25 - 5 kpl
€41.67 /pakkaus