AMERICAN TORCH TIP 140-0677 Yhteyskärki 3/32 tuumaa M8 Cu Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FQE 45F857

AMERICAN TORCH TIP 140-0677 kosketinkärki 3/32 tuumaa M8 Cu Bzl - 10 kpl pakkaus

Tuote: AD6FQE Malli: 140-0677Ristiviite: 45F857

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteysvinkki
Langan koko3/32 "M8 Cu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.24
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoPkg. MääräHinta
AMERIKAN TORCH-VINKKI 632800 Kontaktivinkki 3/32 tuuman Esab - 10 kpl pakkaus | AD6FTY 45F982 6328003 / 32 "10€62.90
AMERICAN TORCH VINKKI 15H-332 kosketuskärki 3/32 tuuman Tweco - pakkaus 10 | AD6FXF 45G095 15H-3323 / 32 "10€35.52
AMERICAN TORCH TIP 15HFC-332 kosketinkärki 3/32 tuuman Tweco - 10 kpl pakkaus | AD6FXN 45G104 15HFC-3323 / 32 "10€33.02
AMERICAN TORCH TIP 16S-332 kosketinkärki 3/32 tuuman Tweco - 10 kpl pakkaus | AD6FYF 45G126 16S-3323 / 32 "10€30.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 140-0677 kosketinkärki 3/32 tuumaa M8 Cu Bzl - 10 kpl pakkaus