Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERIKAN TORCH-VINKKI 632800 Kontaktivinkki 3/32 tuuman Esab - 10 kpl pakkaus | AD6FTY 45F982

AMERICAN TORCH TIP 632800 Ota kärki 3/32 tuumaa Esab - 10 kpl

Varastossa
Tuote: AD6FTY Malli: 632800Ristiviite: 45F982

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteysvinkki
Langan koko3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.24
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 140-0677 Yhteyskärki 3/32 tuumaa M8 Cu Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FQE 45F857 140-06773/32 "M8 Cu1-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI 15H-332 kosketuskärki 3/32 tuuman Tweco - pakkaus 10 | AD6FXF 45G095 15H-3323 / 32 "10€35.60
AMERICAN TORCH TIP 15HFC-332 kosketinkärki 3/32 tuuman Tweco - 10 kpl pakkaus | AD6FXN 45G104 15HFC-3323 / 32 "10€33.02
AMERICAN TORCH TIP 16S-332 kosketinkärki 3/32 tuuman Tweco - 10 kpl pakkaus | AD6FYF 45G126 16S-3323 / 32 "10€30.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 632800 Ota kärki 3/32 tuumaa Esab - 10 kpl
€64.81 /pakkaus