Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 16S-332 kosketinkärki 3/32 tuuman Tweco - 10 kpl pakkaus | AD6FYF 45G126

AMERICAN TORCH TIP 16S -332 Ota kärki 3/32 tuuman Tweco - pakkaus 10

Varastossa
Tuote: AD6FYF Malli: 16S-332Ristiviite: 45G126
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
€30.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteysvinkki
Langan koko3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.24
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 140-0677 Yhteyskärki 3/32 tuumaa M8 Cu Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FQE 45F857 140-06773/32 "M8 Cu1-
Tarjouspyyntö
AMERIKAN TORCH-VINKKI 632800 Kontaktivinkki 3/32 tuuman Esab - 10 kpl pakkaus | AD6FTY 45F982 6328003 / 32 "10€64.81
AMERICAN TORCH VINKKI 15H-332 kosketuskärki 3/32 tuuman Tweco - pakkaus 10 | AD6FXF 45G095 15H-3323 / 32 "10€35.60
AMERICAN TORCH TIP 15HFC-332 kosketinkärki 3/32 tuuman Tweco - 10 kpl pakkaus | AD6FXN 45G104 15HFC-3323 / 32 "10€33.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 16S -332 Ota kärki 3/32 tuuman Tweco - pakkaus 10
€30.32 /pakkaus