Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN LOCK A5200GLN-riippulukko, erillinen 1-1 / 8 tuuman H 5-nastainen booriteräs | AE8KWG 6DPY1

AMERICAN LOCK A5200GLN riippulukko, erilainen 1-1/8 tuuman H 5 pin booriteräs

Varastossa
Tuote: AE8KWG Malli: A5200GLNRistiviite: 6DPY1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko Bumpstopilla
korinvärisetHopea
Kehon viimeistelySinkkikromaatti päällystetty
Rungon materiaaliTeräs
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus3 / 4 "
Runkoleveys1.75 "
VäriHopea
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppiAvain eri
keyingKyllä
Kansallinen tuotenumero534000-158-3805
Puskurien määrä1
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä5
UuttaKyllä
Suojaustasokorkea turvallisuus
Sakkeli kokoonpanoavoin
Sakkeli Dia.5 / 16 "
Kahvan korkeus1.125 "
Kahvan materiaaliKarkaistu booriseosteräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys3 / 4 "
MuotoSuorakulmainen
weatherabilityErinomainen korroosionkestävyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8301102000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliRunkoleveysVäriSakkeli Dia.Kahvan korkeusKahvan materiaaliweatherabilityHinta
AMERICAN LOCK A5200GLWN-riippulukko, erillinen 1-1 / 8 tuuman H 5-nastainen booriteräs | AE8KWH 6DPY2 A5200GLWNTeräs1.75 "Hopea5 / 16 "1.125 "Karkaistu booriseosteräsErinomainen korroosionkestävyys€44.26
AMERIKAN LUKKO ASL40N-riippulukko, erilainen 1 tuuman H 5-nastainen booriseos | AE8KWJ 6DPY3 ASL40NMessinki1.5 "Messinki1 / 4 "1"BooriseosKorkea korroosionkestävyys€44.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN LOCK A5200GLN riippulukko, erilainen 1-1/8 tuuman H 5 pin booriteräs
€40.02 / yksikkö