Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERIKAN LUKKO ASL40N-riippulukko, erilainen 1 tuuman H 5-nastainen booriseos | AE8KWJ 6DPY3

AMERICAN LOCK ASL40N riippulukkoavaimella eri 1 tuuman H 5 pin booriseos

Varastossa
Tuote: AE8KWJ Malli: ASL40NRistiviite: 6DPY3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko Bumpstopilla
Kehon viimeistelySinkkikromaatti päällystetty
Kehon korkeus1 7 / 10 "
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus3 / 4 "
Runkoleveys1.5 "
VäriMessinki
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppiAvain eri
keyingKyllä
Kansallinen tuotenumero5340-01-346-7462
Puskurien määrä1
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä5
UuttaKyllä
Suojaustasokorkea turvallisuus
Sakkeli kokoonpanoavoin
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus1"
Kahvan materiaaliBooriseos
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys3 / 4 "
MuotoSuorakulmainen
weatherabilityKorkea korroosionkestävyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8301102000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliRunkoleveysVäriSakkeli Dia.Kahvan korkeusKahvan materiaaliweatherabilityHinta
AMERICAN LOCK A5200GLN-riippulukko, erillinen 1-1 / 8 tuuman H 5-nastainen booriteräs | AE8KWG 6DPY1 A5200GLNTeräs1.75 "Hopea5 / 16 "1.125 "Karkaistu booriseosteräsErinomainen korroosionkestävyys€40.02
AMERICAN LOCK A5200GLWN-riippulukko, erillinen 1-1 / 8 tuuman H 5-nastainen booriteräs | AE8KWH 6DPY2 A5200GLWNTeräs1.75 "Hopea5 / 16 "1.125 "Karkaistu booriseosteräsErinomainen korroosionkestävyys€44.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN LOCK ASL40N riippulukkoavaimella eri 1 tuuman H 5 pin booriseos
€44.02 / yksikkö