Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-96-7205 Jakoavain, Black Oxide Finish, Teräsrakenteet | AD3CPM 3Y436

MILWAUKEE 49-96-7205 Pinta-avain, musta oksidiviimeistely, teräsrakenne

Varastossa
Tuote: AD3CPM Malli: 49-96-7205Ristiviite: 3Y436

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvain jakoavain
Koko4-1 / 2 - 5 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Koukun syvyys11 / 16 "
Koukun paksuus1 / 8 "
MateriaaliMetalli
Kokonaispituus7.5 "
Pin Dia.1 / 8 "
Tapin pituus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säädettävä jakoavain soveltuu parhaiten lukkomutterien siipien, kaulusten ja tiivistemutterien löysäämiseen tai kiristämiseen teollisuuskoneissa ja hydraulisissa laitteissa
    • Teräsrakenne kestää suurta rasitusta ja tarjoaa lujuutta ja kestävyyttä, kun taas musta oksidiviimeistely kestää hankauskemikaaleja ja ankaria teollisuusolosuhteita
    • Suunniteltu liittovaltion GGG-W-665B-standardien mukaisesti

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-96-7205 Pinta-avain, musta oksidiviimeistely, teräsrakenne
€10.13 / yksikkö