Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN BEAUTY TOOLS PSK25 juotossarja 25w rautapinnoitettu kuparikärki | AF6MXH 19YP61

AMERICAN BEAUTY TOOLS PSK25 juotossarja 25w rautapinnoitettu kuparikärki

Varastossa
Tuote: AF6MXH Malli: PSK25Ristiviite: 19YP61

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€375.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotossarja
Pituus6.5 "
Virtalähdesähköinen
Lämpötila875 Tutkinnot
KärkiRautapäällystetty kupari
Watts25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8515110000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLämpötilaWattsHinta
AMERICAN BEAUTY TOOLS PSK50 juotossarja 50w rautapinnoitettu kuparikärki | AF6MXJ 19YP62 PSK507.75 "1050 Tutkinnot50€411.81
AMERICAN BEAUTY TOOLS PSK150 juotossarja 150w rautapinnoitettu kupari | AF6MXK 19YP63 PSK15013 "1000 Tutkinnot150€536.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN BEAUTY TOOLS PSK25 juotossarja 25w rautapinnoitettu kuparikärki
€375.73 / yksikkö