Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN BEAUTY TOOLS PSK150 juotossarja 150w rautapinnoitettu kupari | AF6MXK 19YP63

AMERICAN BEAUTY TOOLS PSK150 juotossarja 150w rautapinnoitettu kupari

Varastossa
Tuote: AF6MXK Malli: PSK150Ristiviite: 19YP63

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€536.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotossarja
Pituus13 "
Virtalähdesähköinen
Lämpötila1000 Tutkinnot
KärkiRautapäällystetty kupari
Watts150

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.195
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8515110000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLämpötilaWattsHinta
AMERICAN BEAUTY TOOLS PSK25 juotossarja 25w rautapinnoitettu kuparikärki | AF6MXH 19YP61 PSK256.5 "875 Tutkinnot25€375.73
AMERICAN BEAUTY TOOLS PSK50 juotossarja 50w rautapinnoitettu kuparikärki | AF6MXJ 19YP62 PSK507.75 "1050 Tutkinnot50€411.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN BEAUTY TOOLS PSK150 juotossarja 150w rautapinnoitettu kupari
€536.76 / yksikkö