AMERICAN BEAUTY TOOLS 105B2 vastusjuottotehoyksikkö 1100w | AE7MPC 5ZHD0

AMERICAN BEAUTY TOOLS 105B2 vastusjuottotehoyksikkö 1100w

Varastossa
Tuote: AE7MPC Malli: 105B2Ristiviite: 5ZHD0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,579.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräResistenssijuotosyksikkö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.5525
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 23 yksilöllistä asetusta, raskaan teräksen kotelo, testattu perusteellisesti CE- ja RoHS-vaatimustenmukaisuuden suhteen, valikoivasti muutettavissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMERICAN BEAUTY TOOLS 105D1 vastusjuottotehoyksikkö 3000w | AE7MPA 5ZHC8 105D1€2,466.46
AMERICAN BEAUTY TOOLS 105C1 vastusjuottotehoyksikkö 1800w | AE7MPB 5ZHC9 105C1€1,844.59
AMERICAN BEAUTY TOOLS 105A12 vastusjuottotehoyksikkö 250w Var | AE7MPD 5ZHD1 105A12€865.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN BEAUTY TOOLS 105B2 vastusjuottotehoyksikkö 1100w
€1,579.83 / yksikkö