Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN BEAUTY TOOLS 105A12 vastusjuottotehoyksikkö 250w Var | AE7MPD 5ZHD1

AMERICAN BEAUTY TOOLS 105A12 vastusjuottotehoyksikkö 250w Var

Varastossa
Tuote: AE7MPD Malli: 105A12Ristiviite: 5ZHD1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€865.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräResistenssijuotosyksikkö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Portaattomasti muuttuva, raskas alumiinikotelo, laajasti testattu CE- ja RoHS-yhteensopivuuden suhteen, kartiomaiset tapit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMERICAN BEAUTY TOOLS 105D1 vastusjuottotehoyksikkö 3000w | AE7MPA 5ZHC8 105D1€2,466.46
AMERICAN BEAUTY TOOLS 105C1 vastusjuottotehoyksikkö 1800w | AE7MPB 5ZHC9 105C1€1,844.59
AMERICAN BEAUTY TOOLS 105B2 vastusjuottotehoyksikkö 1100w | AE7MPC 5ZHD0 105B2€1,579.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN BEAUTY TOOLS 105A12 vastusjuottotehoyksikkö 250w Var
€865.69 / yksikkö