Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERI-VENT 6CW Hattu Universal Vent 6in | AC8ZMY 3F355

AMERI-VENT 6CW Cap Universal Vent 6in

Varastossa
Tuote: AC8ZMY Malli: 6CWRistiviite: 3F355

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletusaukko
Korkin korkeus (tuumaa)5-3/4
Korkin leveys (tuumaa)9-7/8
Sopii kanavan kokoon (tuumaa)6
MateriaaliGalvanisoitu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi7307199080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkin leveys (tuumaa)Hinta
AMERI-VENT 3CW korkki Universal Vent 3in | AC8ZMV 3F352 3CW6-3/4€24.96
AMERI-VENT 4CW korkki Universal Vent 4in | AC8ZMW 3F353 4CW6-3/4€33.51
AMERI-VENT 5CW Hattu Universal Vent 5in | AC8ZMX 3F354 5CW9-7/8€34.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERI-VENT 6CW Cap Universal Vent 6in
€45.83 / yksikkö