Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERI-VENT 4CW korkki Universal Vent 4in | AC8ZMW 3F353

AMERI-VENT 4CW Cap Universal Vent 4in

Varastossa
Tuote: AC8ZMW Malli: 4CWRistiviite: 3F353

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletusaukko
Korkin korkeus (tuumaa)4-1/4
Korkin leveys (tuumaa)6-3/4
Sopii kanavan kokoon (tuumaa)4
MateriaaliGalvanisoitu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7307199080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkin leveys (tuumaa)Hinta
AMERI-VENT 3CW korkki Universal Vent 3in | AC8ZMV 3F352 3CW6-3/4€24.96
AMERI-VENT 5CW Hattu Universal Vent 5in | AC8ZMX 3F354 5CW9-7/8€34.56
AMERI-VENT 6CW Hattu Universal Vent 6in | AC8ZMY 3F355 6CW9-7/8€45.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERI-VENT 4CW Cap Universal Vent 4in
€33.51 / yksikkö