Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN QQTV60SGX Monikierroslähde, suora 160 Psi | AF9YMC 30VX47

ZURN QQTV60SGX monikierrossyöttökatkaisin suora 160 Psi

Varastossa
Tuote: AF9YMC Malli: QQTV60SGXRistiviite: 30VX47

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikierroksen syöttöpysäytys
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliSuoraan
NoudattaminenSertifioitu käytettäväksi juomaveden sovelluksissa
Suorittaa loppuunKarkea messinki
Kahva materiaalisinkki
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiVäkänen
Max. Paine160 psi
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiPuristus
Varren materiaaliMessinki
Temp. alue34 astetta 73 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481805090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiHinta
ZURN QQTV477GX Monikierroksen syöttöpysäytys Suora Barb Pex | AF9YMD 30VX48 QQTV477GX1 / 2 "Barb Pex€13.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN QQTV60SGX monikierrossyöttökatkaisin suora 160 Psi
€24.41 / yksikkö