AME INTERNATIONAL 14360 Jacktelineet 4.5 tonnia per teline 1 pr | AC6GYP 33W482

AME INTERNATIONAL 14360 Jacktelineet 4.5 tonnia per teline 1 pr

Varastossa
Tuote: AC6GYP Malli: 14360Ristiviite: 33W482

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€346.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJack seisoo
Pohjan koko11 x 11 "
rakentaminenTeräs
Nostokyky4.5 per osasto
Nostokorkeus max.16.5 "
Nostokorkeus min.9.5 "
Satulan koko (tuumaa)2-3 / 4 x 4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokykyNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Satulan koko (tuumaa)Hinta
AME INTERNATIONAL 14720 Jacktelineet 2.5 per jalusta 1 Pr | AC6GYR 33W484 147202.5 per osasto21.5 "13 "4 x 3-3 / 4€326.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AME INTERNATIONAL 14360 Jacktelineet 4.5 tonnia per teline 1 pr
€346.33 / yksikkö