ALTRONIX Trove3CV3 Access Power Integration -kotelo, koko 7.06 x 30.12 x 36.12 tuumaa | CE6FKZ

ALTRONIX Trove3CV3 Access Power Integration -kotelo, koko 7.06 x 30.12 x 36.12 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE6FKZ Malli: Trove3CV3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,350.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.4
Laivan korkeus (cm)99.36
Laivan pituus (cm)25.55
Laivan leveys (cm)84.12
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Backplane: n kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALTRONIX Trove1 Access Power Integration -kotelo, koko 4.62 x 14.5 x 18 tuumaa | CE6FJH Trove 1€395.18
ALTRONIX Trove1AG1R Access Power Integration -kotelo, teline, koko 26.5 x 19 x 3.25 tuumaa | CE6FJJ Trove1AG1R€1,479.55
ALTRONIX Trove1AL1R Access Power Integration -kotelo, teline, koko 26.5 x 19 x 3.25 tuumaa | CE6FJK Trove1AL1R€1,201.52
ALTRONIX Trove1BL1R Access Power Integration -kotelo, teline, koko 26.5 x 19 x 3.25 tuumaa | CE6FJL Trove1BL1R€1,164.89
ALTRONIX Trove1C1 Access Power Integration -kotelo, koko 4.62 x 14.5 x 18 tuumaa | CE6FJM Trove1C1€681.55
ALTRONIX Trove1DM1 Access Power Integration -kotelo, koko 14.5 x 18 x 4.625 tuumaa | CE6FJN Trove1DM1€519.27
ALTRONIX Trove1HW1R Access Power Integration -kotelo, teline, koko 26.5 x 19 x 3.25 tuumaa | CE6FJP Trove1HW1R€1,462.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX Trove3CV3 Access Power Integration -kotelo, koko 7.06 x 30.12 x 36.12 tuumaa
€2,350.09 / yksikkö